Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos X-Presso Kaffee Bonbons, Beutel 135 g, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sallos X-Presso Kaffee Bonbons, Beutel 135 g, 15 Stück
Sallos X-Presso Kaffee Bonbons, Beutel 135 g, 15 Stück
Sallos X-Presso Kaffee Bonbons, Beutel 135 g, 15 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6712
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300005357
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Invertzuckersirup, pflanzliches Fett ( gehärtet ) , 7,5% Süßholzsaft, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör, Fruktosesirup, Aroma, 1% Kaffeeextrakt Typ Espresso, Fruktose, Emulgator: Sojalecithin, Kochsalz, Kräuterauszüge. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1725 kJ / 407 kcal
Fett: 4,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,4 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,39*
€ 20,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,25*
€ 20,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,22*
€ 19,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,71*
€ 18,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,36*
€ 18,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,91*
€ 14,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.