Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos X-treme Bonbons, 15 Beutel je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sallos X-treme Bonbons, 15 Beutel je 150g
Sallos X-treme Bonbons, 15 Beutel je 150g
Sallos X-treme Bonbons, 15 Beutel je 150g
Artikel-Nr.:
     744-6710
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300005067
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Süßholzsaft ( 8% ) , Slamiaksalz ( 5% ) , natürliches Aroma, Farbstoff: Pflanzenkohle, Kräuterauszüge.
Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1664 kJ / 392 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, katjes bonbons, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,36*
€ 20,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,25*
€ 20,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,19*
€ 19,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,68*
€ 18,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,36*
€ 18,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,96*
€ 14,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.