Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos Original, Lakritz Bonbons, 15 Beutel je 150 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sallos Original, Lakritz Bonbons, 15 Beutel je 150 g
Sallos Original, Lakritz Bonbons, 15 Beutel je 150 g
Sallos Original, Lakritz Bonbons, 15 Beutel je 150 g
Artikel-Nr.:
     744-6705
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300012850
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, pflanzliches Fett ( gehärtet ) , Süßholzsaft ( 3% ) , Farbstoff: Ammonsulfit - Zuckerkulör, Aroma, Emulgator: Sojalecithine, Kochsalz, Kräuterauszüge. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1712 kJ / 404 kcal
Fett: 4,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 61 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, katjes bonbons, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,42*
€ 20,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,32*
€ 20,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,26*
€ 19,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,74*
€ 18,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,42*
€ 18,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,96*
€ 14,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.