Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hustelinchen, Bonbons, 150g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hustelinchen, Bonbons, 150g Beutel
Hustelinchen, Bonbons, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6684-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300002660
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, 11% Süßholzsaft, pflanzliches Fett ( gehärtet ) , Farbstoff: Ammoniak - Zuckerkulör, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Verdickungsmittel: Carrageen, Kochsalz, Kräuterauszüge. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1824 kJ / 432 kcal
Fett: 10 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,2 g
Kohlenhydrate: 85 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.