Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricola Schweizer Kräuterzucker Bonbons, 16 Beutel je 75 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ricola Schweizer Kräuterzucker Bonbons, 16 Beutel je 75 g
Ricola Schweizer Kräuterzucker Bonbons, 16 Beutel je 75 g
Ricola Schweizer Kräuterzucker Bonbons, 16 Beutel je 75 g
Ricola Schweizer Kräuterzucker Bonbons, 16 Beutel je 75 g
Artikel-Nr.:
     744-6138
Hersteller:
     Ricola
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610700945162
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Auszüge ( 1% ) aus traditionelln Ricola-Kräutermischung ( Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Holunderblüten, Schlüsselblume, Schafgarbe, Bibernelle, Ehrenpreis, Malve, Andorn ) , Farbstoff ( einfaches Zuckerkulör ) , natürliche Aromen ( Pfefferminzöl, Menthol ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1670 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ricola AG Corporate Brand & Communications Management, Baselstrasse 31, 4242 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,13*
€ 31,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,91*
€ 30,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,58*
€ 29,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,50*
€ 28,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,07*
€ 27,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,20*
€ 22,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.