Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricola Kräuterbonbons Alpensalbei, zuckerfrei, 10 Boxen je 50g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ricola Kräuterbonbons Alpensalbei, zuckerfrei, 10 Boxen je 50g
Ricola Kräuterbonbons Alpensalbei, zuckerfrei, 10 Boxen je 50g
Ricola Kräuterbonbons Alpensalbei, zuckerfrei, 10 Boxen je 50g
Ricola Kräuterbonbons Alpensalbei, zuckerfrei, 10 Boxen je 50g
Artikel-Nr.:
     744-6132
Hersteller:
     Ricola
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610700946428
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt), Auszug (1,1%) aus Salbei, Vitamin C, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kräuterauszug (0,2%) aus Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Schafgarbe, Bibernelle, Malve, Holunderblüten, Schlüsselblume, Ehrenpreis und Andorn, natürliches Salbeiaroma, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam-K). Enthält eine Phenylalaninquelle. Ein übermässiger Verzehr kann abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 980 kJ / 235 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ricola AG Corporate Brand & Communications Management, Baselstrasse 31, 4242 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,68*
€ 23,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,40*
€ 22,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,33*
€ 21,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,44*
€ 20,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,73*
€ 16,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.