Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricola Kräuterbonbons Original, zuckerfrei, 50g Box


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Ricola Kräuterbonbons Original, zuckerfrei, 50g Box
Ricola Kräuterbonbons Original, zuckerfrei, 50g Box
Ricola Kräuterbonbons Original, zuckerfrei, 50g Box
Artikel-Nr.:
     744-6129-1
Hersteller:
     Ricola
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610700946008
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt), Kräuterauszug (1%) aus Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Holunderblüten, Schlüsselblume, Schafgarbe, Bibernelle, Ehrenpreis, Malve und Andorn, Farbstoff (Zuckerkulör), Süßungsmittel (Steviolglycoside), Pfefferminzöl, Minzöl, Menthol. Enthält eine Phenylalaninquelle. Ein übermässiger Verzehr kann abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 990 kJ / 235 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ricola AG Corporate Brand & Communications Management, Baselstrasse 31, 4242 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 7,90*
ab € 1,456*
€ 2,826*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,76*
€ 3,30*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 3,30*
€ 3,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 2,45*
€ 2,62
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 2,36*
€ 2,53
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,24*
€ 2,40
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 2,20*
€ 2,35
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 1,76*
€ 1,88
pro Karton
1 Karton enthält 0,05 Kilogramm (ab € 35,20* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.