Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßmer Tee 6-Kräuter, 12 Packungen je 25 Teebeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meßmer Tee 6-Kräuter, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Meßmer Tee 6-Kräuter, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Meßmer Tee 6-Kräuter, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Artikel-Nr.:
     744-599208
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001257216011
Suchbegriffe:
Kräuter Tee
Kräutertee
kräutertee mischungen
kräutertee

Zutaten: Hibiskus, Citronengras, Brombeerblätter, Hagebutten, Pfefferminze, Zitronenverbenenblätter

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 3 kJ / 1 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 0,2 g
davon Zucker: <0,1 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern.
 

Lebensmittelunternehmer: Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG, Bosteler Feld 6, 21218 Deutschland

... > Lager 744 > Kaffee > Tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,46*
€ 26,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,40*
€ 26,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,09*
€ 24,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,30*
€ 23,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,99*
€ 23,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,65*
€ 18,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.