Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bärenmarke Der Genussvolle Traum, Kondensmilch 8%, 170g Flasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bärenmarke Der Genussvolle Traum, Kondensmilch 8%, 170g Flasche
Bärenmarke Der Genussvolle Traum, Kondensmilch 8%, 170g Flasche
Artikel-Nr.:
     744-597001-1
Hersteller:
     Allgäuer Alpenmilch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045317052539
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne

Zutaten: Kondensmilch ( wärmebehandelt, 8% Fett ) , 17% fettfreie Milchtrockenmasse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 565 kJ / 135 kcal
Fett: 8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,4 g
Kohlenhydrate: 9,4 g
davon Zucker: 9,4 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.
 

Lebensmittelunternehmer: Bärenmarke Vertriebsgesellschaft mbH, Menninger Straße 1, 84570 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,78*
€ 2,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,05*
€ 2,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,89*
€ 2,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,79*
€ 1,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,74*
€ 1,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,38*
€ 1,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.