Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Karamell Riesen Stange, Kaubonbon, 80 Packungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Storck Karamell Riesen Stange, Kaubonbon, 80 Packungen
Storck Karamell Riesen Stange, Kaubonbon, 80 Packungen
Storck Karamell Riesen Stange, Kaubonbon, 80 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-5930
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400000283
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Kau-Bonbons
Kaubonbon

Zutaten: Glukosesirup; kondensierte Süßmolke, Zucker, pflanzliches Öl, Feuchthaltemittel Sorbit,
gezuckerte-kondensierte Magermilch, Verdickungsmittel modifizierte Stärke, Molkenerzeugnis, fettarmer Kakao,
Karamell, Aroma, Salz, Emulgator, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1709 kJ / 405 kcal
Fett: 10,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,8 g
Kohlenhydrate: 77,4 g
davon Zucker: 52,5 g
Eiweiß: 2,1 g
Salz: 0,31 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 10,00*
€ 14,32*
8 Tage
49
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 14,66*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 15,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,94*
€ 14,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,27*
€ 14,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,92*
€ 13,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 13,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,00*
€ 10,70
pro Packung
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.