Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Karamell Riesen Stange, Kaubonbon, 30g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Karamell Riesen Stange, Kaubonbon, 30g Riegel
Storck Karamell Riesen Stange, Kaubonbon, 30g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-5930-1
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40144986
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Kau-Bonbons
Kaubonbon

Zutaten: Glukosesirup; kondensierte Süßmolke, Zucker, pflanzliches Öl, Feuchthaltemittel Sorbit,
gezuckerte-kondensierte Magermilch, Verdickungsmittel modifizierte Stärke, Molkenerzeugnis, fettarmer Kakao,
Karamell, Aroma, Salz, Emulgator, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1709 kJ / 405 kcal
Fett: 10,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,8 g
Kohlenhydrate: 77,4 g
davon Zucker: 52,5 g
Eiweiß: 2,1 g
Salz: 0,31 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,62*
€ 0,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,41*
€ 0,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,38*
€ 0,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,35*
€ 0,37
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,28*
€ 0,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.