Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Smarties Hexagon, Schokolinsen, 38g Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nestle Smarties Hexagon, Schokolinsen, 38g Rolle
Nestle Smarties Hexagon, Schokolinsen, 38g Rolle
Artikel-Nr.:
     744-5785-1
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40345192
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Molkenerzeugnis, Weizenmehl, Butterreinfett, Magermilchpulver, Kakaobutter, Weizenstärke, Emulgator ( Sojalecithine, Polyglycerin-Polyricinoleat ) , Farbstoff, Spirulinakonzentrat, Überzugsmittel ( Carnaubawachs, Bienenwachs ) , Rote Beete Saftkonzentrat.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1948 kJ / 464 kcal
Fett: 18,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,8 g
Kohlenhydrate: 68 g
davon Zucker: 62,7 g
Eiweiß: 5 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 0,469*
€ 0,979*
1
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 1,09*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,57*
€ 1,19*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,61
pro Stück
1 Stück enthält 0,038 Kilogramm (ab € 15,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.