| |
|
| Artikel-Nr.: 273-NES12348235 Herst.-Nr.: 12348235 EAN/GTIN: 40345192 |
| | |
|
| | |
| Viele, viele bunte Smarties - farbenfrohe Schokolinsen die ganz ohne künstliche Farbstoffe auskommen. Weitere Informationen: | | Allergene: | keine Angaben | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Trocken lagern, vor Wärme schützen | Bezeichnung des Lebensmittels: | SMARTIES, FALTSCHACHTEL, 38 g, Schokolinsen (65% Milchschokolade) mit Zuckerüberzug | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Ballaststoffe (g/100g): | 1 | Energie (kcal/100g): | 478 | Energie (kJ/100g): | 2.006 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 5,3 | Fett (g/100g): | 19,6 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 11,3 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 69,5 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 64,1 | Salz (g/100g): | 0,14 | Nettofüllmenge: | 38 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Nestlé Deutschland AG, Lyoner Strasse 23, 60523 Frankfurt (D) | Verzeichnis der Zutaten: | Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, BUTTERREINFETT, WEIZENMEHL, MOLKENERZEUGNIS, Reisstärke, Emulgator Lecithine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Färberdistel, Rettich, schwarze Karotte, Zitrone, Hibiskus), Spirulinakonzentrat, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs weiß), natürliches Vanillearoma | Anreißer (Online): | Smarties Faltschachtel, 38 g, Schokolinsen | Aufzählung (Online): | Schokolinsen erhalten ihre bunten Farben ausschließlich aus der Natur nämlich aus Zitrone, Hibiskus, Spirulina, schwarzer Karotte, Färberdistel und Rettich | Kurzbeschreibung (Online): | Smarties Faltschachtel, 38 g, Schokolinsen mit buntem Zuckerüberzug, aus Milchschokolade | Langbeschreibung (Online): | Viele, viele bunte Smarties - farbenfrohe Schokolinsen die ganz ohne künstliche Farbstoffe auskommen. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.038 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Linsen, Schoko-Plätzchen, Schokolinsen, Schokoplätzchen, nestle schokolade, geschenk karton, Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | € 7,90* | ab € 0,469* | € 0,969* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,50* | € 1,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 0,58* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,038 Kilogramm (ab € 13,1579* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|