Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werthers Orginal Karamell, Schokolade, Bonbon, 7 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werthers Orginal Karamell, Schokolade, Bonbon, 7 Beutel
Werthers Orginal Karamell, Schokolade, Bonbon, 7 Beutel
Werthers Orginal Karamell, Schokolade, Bonbon, 7 Beutel
Werthers Orginal Karamell, Schokolade, Bonbon, 7 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5627
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400706604
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Vollmilchpulver ( 11,5% ) , Kakaobutter, Kakaomasse, Kokosfett, kondensierte Magermilch, Dextrose, Buttermilchpulver, Milchzucker, Molkenerzeugnis, Emulgatoren ( Lecithine ( Soja ) , Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren ) , Salz, Karamellzuckersirup, Aroma. Kann auch Anteile von Haselnuss, Mandel, Erdnuss und anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2013 kJ / 481 kcal
Fett: 23,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16,3 g
Kohlenhydrate: 61,7 g
davon Zucker: 52,5 g
Eiweiß: 5,1 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,56*
€ 17,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,14*
€ 17,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,66*
€ 16,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,08*
€ 16,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,49*
€ 15,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,66*
€ 12,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.