Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Nimm 2 Lachgummi Minis Fruchtgummi 70 Minibeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Nimm 2 Lachgummi Minis Fruchtgummi 70 Minibeutel
Storck Nimm 2 Lachgummi Minis Fruchtgummi 70 Minibeutel
Storck Nimm 2 Lachgummi Minis Fruchtgummi 70 Minibeutel
Artikel-Nr.:
     744-5346
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400926255
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Gummi
Fruchtgummi

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Fruchtsaft (5%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunderbeere), Säuerungsmittel Zitronensäure und Milchsäure, Aromen, Niacin, färbende Konzentrate ( schwarze Karotte, Spirulina), Vitamin E, Pantothensäure, färbender Kurkuma-Auszug, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1431 kJ / 337 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77,1 g
davon Zucker: 53,2 g
Eiweiß: 5,8 g
Salz: 0,09 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 5,84*
€ 9,19*
1 Tag
10
pro Dose
€ 7,90*
ab € 5,903*
€ 9,293*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,19*
€ 9,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,61*
€ 9,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,92*
€ 8,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,60*
€ 8,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,43*
€ 7,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,84*
€ 6,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.