Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Nimm 2 Lachgummi 200g, Bonbon, 18 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Nimm 2 Lachgummi 200g, Bonbon, 18 Beutel
Storck Nimm 2 Lachgummi 200g, Bonbon, 18 Beutel
Storck Nimm 2 Lachgummi 200g, Bonbon, 18 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5345
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400387544
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Speisegelatine, Säuerungsmittel Zitronensäure und Milchsäure, konzentrierter Traubensaft, Frucht- und Pflanzenauszüge ( Brennnesel, Spinat, Melisse, Curcuma, Holunder, Paprika ) , Aroma, Ascorbinsäure, Niacinamid, Alpha-Tocopherolacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxidhydrochlorid, Folsäure, Cobalamin, Trennmittel: Öl, pflanzlich, Bienenwachs, Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1414 kJ / 333 kcal
Fett: <0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,2 g
Kohlenhydrate: 75,4 g
davon Zucker: 52,1 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,11 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Frucht-Gummi, Fruchtgummi, nimm 2 bonbon, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,00*
€ 25,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,96*
€ 25,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,52*
€ 24,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,91*
€ 23,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,58*
€ 23,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,60*
€ 18,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.