Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Nimm 2 Lachgummi, Fruchtgummi, 200g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Storck Nimm 2 Lachgummi, Fruchtgummi, 200g Beutel
Storck Nimm 2 Lachgummi, Fruchtgummi, 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5345-1
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400914818
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Gummi
Fruchtgummi

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Speisegelatine, Säuerungsmittel Zitronensäure und Milchsäure, konzentrierter Traubensaft, Frucht - und Pflanzenauszüge ( Brennnesel, Spinat, Melisse, Curcuma, Holunder, Paprika ) , Aroma, Ascorbinsäure, Niacinamid, Alpha - Tocopherolacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxidhydrochlorid, Folsäure, Cobalamin, Trennmittel: Öl, pflanzlich, Bienenwachs, Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1414 kJ / 333 kcal
Fett: <0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,2 g
Kohlenhydrate: 75,4 g
davon Zucker: 52,1 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,11 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 1,011*
€ 2,141*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,07*
€ 2,29*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,29*
€ 2,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,69*
€ 1,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,42*
€ 1,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,39*
€ 1,49
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,34*
€ 1,43
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,07*
€ 1,14
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,2 Kilogramm (ab € 5,35* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.