Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Nimm 2 soft Kau-Bonbon, 116 g Beutel, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Nimm 2 soft Kau-Bonbon, 116 g Beutel, 15 Stück
Storck Nimm 2 soft Kau-Bonbon, 116 g Beutel, 15 Stück
Storck Nimm 2 soft Kau-Bonbon, 116 g Beutel, 15 Stück
Artikel-Nr.:
     744-5341
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400580105
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Kau-Bonbons
Kaubonbon

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Palmfett, konzentrierte Fruchtsäfte 1,8%* (Traube, Orange, Limette, Zitrone, Kirsche, Erdbeere), Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, färbendes Schwarze Karottenkonzentrat, Aromen, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, Pyridoxinhydrochlorid, konzentrierter Rote Beete-Saft, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Folsäure, Vitamin B12.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1586 kJ / 374 kcal
Fett: 3,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,9 g
Kohlenhydrate: 87,5 g
davon Zucker: 58,3 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Toffees, Weichkaramellen, nimm 2 bonbon, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,55*
€ 19,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,41*
€ 19,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,39*
€ 18,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,93*
€ 18,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,60*
€ 17,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,34*
€ 14,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.