Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prickel Pit 3-fach sortiert, Brause-Bonbon, 180 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prickel Pit 3-fach sortiert, Brause-Bonbon, 180 Stück
Prickel Pit 3-fach sortiert, Brause-Bonbon, 180 Stück
Prickel Pit 3-fach sortiert, Brause-Bonbon, 180 Stück
Artikel-Nr.:
     744-5039
Hersteller:
     Pit Süsswaren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016600330337
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zitrone: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Weinsäure; Natriumbicarbonat, Maltodextrin, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, natürliches Aroma, Kokosöl, Farbstoffe: Riboflavin. Orange: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Weinsäure; Natriumbicarbonat, Maltodextrin, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, natürliches Aroma, Kokosöl, Farbstoffe: Beta Carotin. Cola: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Weinsäure; Natriumbicarbonat, Maltodextrin, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Aromen, Kokosöl, Karamellpulver.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1631 kJ / 384 kcal
Fett: 1,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,3 g
Kohlenhydrate: 90,2 g
davon Zucker: 88,5 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 1,9 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Pit Süsswaren & Nährmittelfabrik Hoffmann GmbH & Co. KG, Reichenberger Straße 36, 83071 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,70*
€ 27,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,40*
€ 27,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,14*
€ 25,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,49*
€ 25,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,09*
€ 24,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,67*
€ 19,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.