Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turm Kaffeesahne, Kaffeemilch, 240 Stück je 7,5g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Turm Kaffeesahne, Kaffeemilch, 240 Stück je 7,5g
Turm Kaffeesahne, Kaffeemilch, 240 Stück je 7,5g
Turm Kaffeesahne, Kaffeemilch, 240 Stück je 7,5g
Turm Kaffeesahne, Kaffeemilch, 240 Stück je 7,5g
Artikel-Nr.:
     744-497001
Hersteller:
     TURM-Sahne
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027300003681
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne

Zutaten: Milch, Fettanteil 10%, wärmebehandelt

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 491 kJ / 118 kcal
Fett: 10 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,9 g
Kohlenhydrate: 4 g
davon Zucker: 4 g
Eiweiß: 3,1 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Lagerung bei 5 - 25 °C bei nicht geöffneter Verpackung

Lebensmittelunternehmer: Turm-Sahne GmbH, Westerender Weg 24a, 26125 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,82*
€ 18,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,27*
€ 17,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,35*
€ 16,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,94*
€ 15,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,63*
€ 15,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,74*
€ 12,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.