Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Pfefferminzkissen, gefüllte Bonbons, 1,5 kg Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Pfefferminzkissen, gefüllte Bonbons, 1,5 kg Dose
Küfa Pfefferminzkissen, gefüllte Bonbons, 1,5 kg Dose
Küfa Pfefferminzkissen, gefüllte Bonbons, 1,5 kg Dose
Artikel-Nr.:
     744-4296
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781980522
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
bonbon küfa
bonbon

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, pflanzliche Öle und Fette (Palm, Raps), fettarmes Kakaopulver, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Aromen, Farbstoffe Beta Carotin, Echtes Karmin. Kann Haselnüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1716 kJ / 405 kcal
Fett: 4,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,9 g
Kohlenhydrate: 89,4 g
davon Zucker: 67,5 g
Eiweiß: 1,3 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,22*
€ 18,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,84*
€ 18,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,94*
€ 17,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,54*
€ 16,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,17*
€ 16,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,26*
€ 13,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.