Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takis Fuego, scharfe Chips, 100g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Takis Fuego, scharfe Chips, 100g Beutel
Takis Fuego, scharfe Chips, 100g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-394102-1
Hersteller:
     Bimbo Donuts Iberia S.A.U.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8412600019672
Suchbegriffe:
Nachos
Tortilla-Chips
nachos

Zutaten: Vorgekochtes Maismehl (65%), pflanzliches Fett (Palm), Würzmischung mit Chili- und Limettengeschmack (Maltodextrin, Weizen), Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Kaliumchlorid, Dinatriuminosinat, Dinatriumguanylat), Aroma, Maisstärke, Säureregulator (Citronensäure), Zucker, Farbstoff (Paprikaextrakt), färbendes Lebensmittel (rote-Beete-Konzentrat), Stabilisator (Gummi Arabicum), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), pflanzliches Öl (Sonnenblume). Kann Spuren von Milch und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2028 kJ / 486 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 2,2 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 1,8 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Bimbo Donuts Iberia S.A.U., 1 Polígono Industrial Las Mercedes, 28022 Madrid, Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,21*
€ 5,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,14*
€ 4,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,83*
€ 4,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,73*
€ 3,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,52*
€ 3,77
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,81*
€ 3,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.