Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Fioretto Minis Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 115g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Fioretto Minis Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Lindt Fioretto Minis Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Lindt Fioretto Minis Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Lindt Fioretto Minis Nougat, Pralinen, 8 Packungen je 115g
Artikel-Nr.:
     744-33840
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539104831
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Pralinees

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Haselnüsse ( 12% ) , Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Weizen, Reis, Emulgator: Sojalecithin, Aroma. Kann Spuren von Mandeln enthalten

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2337 kJ / 560 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 0,11 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,79*
€ 35,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,74*
€ 35,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,57*
€ 32,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,95*
€ 32,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,53*
€ 31,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,19*
€ 25,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.