Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Knusper-Minis Pralinen-Kugeln 200g 4 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Knusper-Minis Pralinen-Kugeln 200g 4 Packungen
Lindt Knusper-Minis Pralinen-Kugeln 200g 4 Packungen
Lindt Knusper-Minis Pralinen-Kugeln 200g 4 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-33265
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539326516
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schoko-Bonbons

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Weizenmehl, Mandeln, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Kakaopulver, Milchzucker, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Kaffee, Gerstenmalzextrakt, Vanilleextrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2265 kJ / 543 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 8 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,59*
€ 38,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,47*
€ 37,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,17*
€ 35,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,51*
€ 34,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,01*
€ 34,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,91*
€ 27,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.