Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Air-Drops Eukalyptus-Menthol 12 Beutel je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Air-Drops Eukalyptus-Menthol 12 Beutel je 100g
Haribo Air-Drops Eukalyptus-Menthol 12 Beutel je 100g
Haribo Air-Drops Eukalyptus-Menthol 12 Beutel je 100g
Artikel-Nr.:
     744-3031
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686271247
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Saflor, Apfel; Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Minzöl, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1459 kJ / 343 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,93*
€ 23,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,74*
€ 23,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,66*
€ 22,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,97*
€ 21,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,68*
€ 21,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,88*
€ 16,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.