Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Air-Drops Eukalyptus-Menthol 100g Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haribo Air-Drops Eukalyptus-Menthol 100g Beutel
Haribo Air-Drops Eukalyptus-Menthol 100g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-3031-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686271278
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Gummi
Fruchtgummi

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Saflor, Apfel; Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Minzöl, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1459 kJ / 343 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 0,983*
€ 2,013*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,49*
€ 2,88*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 1,97
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,81*
€ 1,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,59
pro Packung
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 14,90* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.