Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence Orange Intense, Schokolade, 100g Tafel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Excellence Orange Intense, Schokolade, 100g Tafel
Lindt Excellence Orange Intense, Schokolade, 100g Tafel
Lindt Excellence Orange Intense, Schokolade, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-30094-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400097161
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Mandeln 7%, Kakaobutter, Orangensaft aus Konzentrat 3,9%, Butterreinfett, Invertzucker , Zitronensaft aus Konzentrat, Emulgator (Sojalecithin), Ananas, Geliermittel (Pektin), natürliches Orangenaroma. Kann andere Milchbestandteile, Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2227 kJ / 534 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,37*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 2,22*
€ 4,10*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 22,20* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.