| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037824408 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610400097161 |
| |
|
| | |
| Lindt Excellence Orange Intense - Tafelschokolade Diese Excellence mit Orange Intense ist eine besonders fruchtig-aromatische Kreation. Zarte Orangenstückchen und knackige gehackte Mandeln in feinherber Schokolade verbinden sich zu einem wunderbaren Genusserlebnis. Die edlen Zutaten lassen dich eine außergewöhnliche Geschmacksvielfalt an feinen Aromen erleben. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g Tafel-Schokolade Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Mandeln 7%, Kakaobutter, Orangensaft aus Konzentrat 3,9%, Butterreinfett , Invertzucker, Zitronensaft aus Konzentrat, Emulgator ( Sojalecithin ), Ananas, Geliermittel (Pektin), natürliches Orangenaroma, Aroma. Kann andere Milchbestandteile , Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2228 kJ/ 534 kcal Fett 32 g davon gesättigte Fettsäuren 17 g Kohlenhydrate 51 g davon Zucker 46 g Eiweiß 6,9 g Salz 0,08 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,55* | € 3,35* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,858* | € 3,468* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 2,22* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 25,50* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|