Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence Vollmilch extra cremig, Schokolade, 100g Tafel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Excellence Vollmilch extra cremig, Schokolade, 100g Tafel
Lindt Excellence Vollmilch extra cremig, Schokolade, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-30021-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3046920020596
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Milchzucker, Magermilchpulver, Gerstenmalzextrakt, Emulgator: Sojalecithin, Aroma. Kakao: 30% mindestens. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2369 kJ / 569 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,28 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,35*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 1,858*
€ 3,468*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 2,22*
€ 4,09*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,09*
€ 4,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 22,20* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.