| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037825671 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3046920020596 |
| |
|
| | |
| Lindt Excellence Extra Cremig - Tafelschokolade Die Excellence Extra Cremig ist eine erstklassige Vollmilch-Schokolade, die in besonderem Maße für die Tradition der Maîtres Chocolatiers von Lindt steht. Entdecke den echten Geschmack von Vollmilch-Schokolade: zart, cremig und ausgewogen in der Mischung aus Milch und Kakao. Dank der extra dünnen Tafelform entfaltet sich der außergewöhnlich lang anhaltende Geschmack optimal. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g Tafel-Schokolade Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kakaomasse, Butterreinfett , Milchzucker , Magermilchpulver , Gerstenmalzextrakt , Emulgator ( Sojalecithin ), Aroma. Kann Sesamsamen und Schalenfrüchte enthalten . Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2369 kJ/ 569 kcal Fett 37 g davon gesättigte Fettsäuren 23 g Kohlenhydrate 51 g davon Zucker 50 g Eiweiß 6,4 g Salz 0,28 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,57* | € 3,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,858* | € 3,498* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 2,22* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 25,70* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|