Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frigeo Brause-Bonbon-Stangen, Ahoj-Brause, 23g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frigeo Brause-Bonbon-Stangen, Ahoj-Brause, 23g Riegel
Frigeo Brause-Bonbon-Stangen, Ahoj-Brause, 23g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-2655-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40335100
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel: L ( + ) -Weinsäure und Citronensäure,
Natriumhydrogencarbonat, Trennmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren,
Glukosesirup, Stärke, Aroma, Rote-Beetesaft-Konzentrat, Invertzuckersirup,
Farbstoffe: E160a und E150c

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1605 kJ / 378 kcal
Fett: 1,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,6 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 2,6 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,67*
€ 0,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,44*
€ 0,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,41*
€ 0,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,38*
€ 0,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,37*
€ 0,40
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,30*
€ 0,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.