Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wunder-Schnuller, Kaugummi, Bonbon, 60 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wunder-Schnuller, Kaugummi, Bonbon, 60 Stück
Wunder-Schnuller, Kaugummi, Bonbon, 60 Stück
Wunder-Schnuller, Kaugummi, Bonbon, 60 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2518
Hersteller:
     Zed Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011061100634
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Dextrose, Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: E122, E129, E132, E133, E171, Antioxidationsmittel: E321

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zed Candy, 286 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15 Irland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.710 Gramm (ab € 0,00854* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.