Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Tic Tac fresh orange Dragee-Bonbon, 18g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrero Tic Tac fresh orange Dragee-Bonbon, 18g Packung
Ferrero Tic Tac fresh orange Dragee-Bonbon, 18g Packung
Artikel-Nr.:
     744-2441-1
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40084640
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel L ( + ) - Weinsäure, Reisstärke, Aromen, Verdickungsmittel Gummi arabicum, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Überzugsmittel Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1698 kJ / 400 kcal
Fett: 0,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,7 g
Kohlenhydrate: 96,7 g
davon Zucker: 93,3 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,028 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.