Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Tic Tac fresh mint, Dragee-Bonbon, 36 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Tic Tac fresh mint, Dragee-Bonbon, 36 Packungen
Ferrero Tic Tac fresh mint, Dragee-Bonbon, 36 Packungen
Ferrero Tic Tac fresh mint, Dragee-Bonbon, 36 Packungen
Ferrero Tic Tac fresh mint, Dragee-Bonbon, 36 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-2440
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400390802
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Fruchtzucker, Reisstärke, Maltodextrin, Verdickungsmittel Gummi arabicum, natürliche Aromen, Trennmittel, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Aromen, Überzugsmittel Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1685 kJ / 397 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g
Kohlenhydrate: 97,5 g
davon Zucker: 94,5 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,028 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, tic tac bonbon, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,41*
€ 33,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,49*
€ 32,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,87*
€ 30,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,34*
€ 30,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,87*
€ 29,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,03*
€ 24,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.