Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Tic Tac fresh mint, Großpackung, 16 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrero Tic Tac fresh mint, Großpackung, 16 Stück
Ferrero Tic Tac fresh mint, Großpackung, 16 Stück
Ferrero Tic Tac fresh mint, Großpackung, 16 Stück
Ferrero Tic Tac fresh mint, Großpackung, 16 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2434
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500418994
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Maltodextrin, Fruktose, Verdickungsmittel Gummi arabicum, Reisstärke, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Aromen, Pfefferminzöl, Überzugsmittel Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1685 kJ / 397 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g
Kohlenhydrate: 97,5 g
davon Zucker: 94,5 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,028 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
35
16
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 27,23*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 22,99*
€ 31,08*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 30,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 30,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.