Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funny Frisch Frit-Sticks ungarisch 24 Beutel je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funny Frisch Frit-Sticks ungarisch 24 Beutel je 100g
Funny Frisch Frit-Sticks ungarisch 24 Beutel je 100g
Funny Frisch Frit-Sticks ungarisch 24 Beutel je 100g
Artikel-Nr.:
     744-23180
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003586034021
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Aroma, Hefeextrakt (enthält Gerste), Paprikapulver, Zucker, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Raucharoma, Gewürzextrakte.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2120 kJ / 508 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 2,0 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 1,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Str. 1042 , 50858 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,65*
€ 43,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,40*
€ 42,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,88*
€ 40,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,36*
€ 39,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,64*
€ 39,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,72*
€ 31,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.