Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wunderball sauer, Kaugummi, Bonbon, 50 2er Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wunderball sauer, Kaugummi, Bonbon, 50 2er Packungen
Wunderball sauer, Kaugummi, Bonbon, 50 2er Packungen
Wunderball sauer, Kaugummi, Bonbon, 50 2er Packungen
Wunderball sauer, Kaugummi, Bonbon, 50 2er Packungen
Wunderball sauer, Kaugummi, Bonbon, 50 2er Packungen
Artikel-Nr.:
     744-2235
Hersteller:
     Zed Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011061024343
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Bubblegum
Kau-Gummi

Zutaten: Zucker, Dextrose, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerunsgmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Feuchthaltemittel: Glycerin; Aromen, modifizierte Stärke, Farbstoffe: E133, E160a; färbender Pflanzenauszug: Schwarze Karotte; Überzugsmittel: Carnaubawachs, Schellack; Antioxidationsmittel: E321.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1550 kJ / 369 kcal
Fett: 1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,0 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zed Candy, 286 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15 Irland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,97*
€ 18,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,50*
€ 17,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,28*
€ 16,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,75*
€ 15,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,24*
€ 15,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,54*
€ 12,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.