Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuc Cracker Original, Gebäck, 24 Packungen je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tuc Cracker Original, Gebäck, 24 Packungen je 100g
Tuc Cracker Original, Gebäck, 24 Packungen je 100g
Tuc Cracker Original, Gebäck, 24 Packungen je 100g
Artikel-Nr.:
     744-21899
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210641397
Suchbegriffe:
Cracker
Gebäck
Kekse
Plätzchen

Zutaten: Weizenmehl, Sonnenblumenöl 17%, Gerstenmalzextrakt, Glukosesirup, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Eier, Aroma, Mehlbehandlungsmittel (Natriumsulfit), Emulgator (Sonnenblumenlecithin). Kann Milch, Soja und Sesamsamen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2010 kJ / 479 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,9 g
Kohlenhydrate: 67 g
davon Zucker: 7,1 g
Eiweiß: 8,4 g
Salz: 1,7 g

hinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: gebäck cracker, gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,56*
€ 38,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,42*
€ 37,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,14*
€ 35,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,47*
€ 34,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,97*
€ 34,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,02*
€ 27,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.