Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huober Bio Sticks & Brezel, Salzstangen, 300g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huober Bio Sticks & Brezel, Salzstangen, 300g Dose
Huober Bio Sticks & Brezel, Salzstangen, 300g Dose
Artikel-Nr.:
     744-20640
Hersteller:
     Huober-Brezel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000381009018
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Weizenmehl* (90%), Salz (3%), Palmfett*, Gerstenmalzextrakt*, Hefe, Brezellauge (Natriumhydroxid). Kann Spuren von Sesam enthalten.*Kontrolliert biologischer Anbau

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1597 kJ / 377 kcal
Fett: 3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,2 g
Kohlenhydrate: 74,9 g
davon Zucker: 1,5 g
Eiweiß: 11,2 g
Salz: 3,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: HUOBER BREZEL GmbH & Co. Erste Württembergische Brezelfabrik, Riedstraße 1, 71729 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 3,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.