Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Cola Candy Cans, Dextrose-Bonbons, 48 Dosen je 10g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Cola Candy Cans, Dextrose-Bonbons, 48 Dosen je 10g
Cool Cola Candy Cans, Dextrose-Bonbons, 48 Dosen je 10g
Cool Cola Candy Cans, Dextrose-Bonbons, 48 Dosen je 10g
Cool Cola Candy Cans, Dextrose-Bonbons, 48 Dosen je 10g
Artikel-Nr.:
     744-195151
Hersteller:
     Top Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8437005930582
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
bonbon

Zutaten: Dextrose, Zucker, Säuerungsmittel (E330), Glukosesirup, Maltodextrin, Aromen, Trennmittel (E470b, E471), Farbstoff (E150d).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1544 kJ / 364 kcal
Fett: 1,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,3 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 86 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,01 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Top Candy S.L., Carretera de Torremayor 0, 6480 Montijo, Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,88*
€ 20,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,74*
€ 20,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,71*
€ 18,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,21*
€ 18,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,91*
€ 18,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,52*
€ 14,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.