Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mr.Gerdes Popcorn süß 15 Beutel je 125g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mr.Gerdes Popcorn süß 15 Beutel je 125g
Mr.Gerdes Popcorn süß 15 Beutel je 125g
Mr.Gerdes Popcorn süß 15 Beutel je 125g
Artikel-Nr.:
     744-180101
Hersteller:
     Becker Süßwaren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006327000958
Suchbegriffe:
Pop Corn
Popcorn
Puffreis
pop corn

Zutaten: Mais, Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Palm). Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. Kann vereinzelt noch ganze Maiskörner enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1802 kJ / 428 kcal
Fett: 10,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,4 g
Kohlenhydrate: 72,4 g
davon Zucker: 24,3 g
Eiweiß: 7,0 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Becker Süßwaren GmbH, Hansestraße 18, 29525 Uelzen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,45*
€ 26,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,38*
€ 26,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,95*
€ 24,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,34*
€ 23,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,00*
€ 23,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,75*
€ 18,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.