Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mr.Gerdes Popcorn süß 125g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mr.Gerdes Popcorn süß 125g Beutel
Mr.Gerdes Popcorn süß 125g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-180101-1
Hersteller:
     Becker Süßwaren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006327000507
Suchbegriffe:
Pop Corn
Popcorn
Puffreis
pop corn

Zutaten: Mais, Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Palm). Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. Kann vereinzelt noch ganze Maiskörner enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1802 kJ / 428 kcal
Fett: 10,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,4 g
Kohlenhydrate: 72,4 g
davon Zucker: 24,3 g
Eiweiß: 7,0 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Becker Süßwaren GmbH, Hansestraße 18, 29525 Uelzen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,79*
€ 2,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,02*
€ 2,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,86*
€ 1,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 1,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,71*
€ 1,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.