Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fishermans Friend Salmiak ohne Zucker, Pastillen 24 Btl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fishermans Friend Salmiak ohne Zucker, Pastillen 24 Btl
Fishermans Friend Salmiak ohne Zucker, Pastillen 24 Btl
Fishermans Friend Salmiak ohne Zucker, Pastillen 24 Btl
Artikel-Nr.:
     744-1791
Hersteller:
     Lofthouse of Fleetwood
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000357101813
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Süßungsmittel: Sorbit; Süßholzsaftpulver, Ammoniumchlorid, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Aromen. Dieses Produkt ist nicht empfohlen für Kinder unter 5 Jahren.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1017 kJ / 244 kcal
Fett: 1,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: 0,6 g
Salz: 0,25 g

! ACHTUNG WARNHINWEISE !

Extra Stark. Erwachsenenlakritz - kein Kinderlakritz. Enthält Lakritz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr vermieden werden.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lofthouse of Fleetwood Ltd., Maritime Street, Fleetwood, Lancashire Großbritannien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 600 Gramm (ab € 0,03254* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 28,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 20,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.