Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fishermans Friend Mint, Pastillen, 24 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fishermans Friend Mint, Pastillen, 24 Beutel
Fishermans Friend Mint, Pastillen, 24 Beutel
Fishermans Friend Mint, Pastillen, 24 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-1790
Hersteller:
     Lofthouse of Fleetwood
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000357100991
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lutsch-Pastillen
Lutschpastillen

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Dextrin; Aromen: Pfefferminzöl, Menthol; Verdickungsmittel: Traganth; Farbstoff: Chlorophyll.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1637 kJ / 385 kcal
Fett: 0,006 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,004 g
Kohlenhydrate: 95,99 g
davon Zucker: 88,43 g
Eiweiß: 0,03 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lofthouse of Fleetwood Ltd., Maritime Street, Fleetwood, Lancashire Großbritannien

Weitere Suchbegriffe: Pastillen, lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,15*
€ 26,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,90*
€ 26,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,60*
€ 25,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,97*
€ 24,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,59*
€ 24,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,34*
€ 19,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.