Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fishermans Friend Eucalyptus, Original, Pastillen 24Btl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fishermans Friend Eucalyptus, Original, Pastillen 24Btl
Fishermans Friend Eucalyptus, Original, Pastillen 24Btl
Fishermans Friend Eucalyptus, Original, Pastillen 24Btl
Artikel-Nr.:
     744-1789
Hersteller:
     Lofthouse of Fleetwood
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000357100977
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker; Aromen: Lakritzpulver, Menthol, Eukalyptusöl, Paprikaextrakt; Dextrin; Verdickungsmittel: Traganth.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1619 kJ / 381 kcal
Fett: 0,02 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,02 g
Kohlenhydrate: 94,69 g
davon Zucker: 88,57 g
Eiweiß: 0,3 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lofthouse of Fleetwood Ltd., Maritime Street, Fleetwood, Lancashire Großbritannien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,24*
€ 27,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,13*
€ 26,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,80*
€ 25,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,01*
€ 24,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,79*
€ 24,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,38*
€ 19,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.