Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fishermans Friend Lemon ohne Zucker, Pastillen, 24 Btl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fishermans Friend Lemon ohne Zucker, Pastillen, 24 Btl
Fishermans Friend Lemon ohne Zucker, Pastillen, 24 Btl
Fishermans Friend Lemon ohne Zucker, Pastillen, 24 Btl
Artikel-Nr.:
     744-1785
Hersteller:
     Lofthouse of Fleetwood
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000357100748
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lutsch-Pastillen
Lutschpastillen

Zutaten: Süßungsmittel: Sorbit, Sucralose, Acesulfam K; Aromen, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Säuerungsmittel: Citronensäure Ascorbinsäure; Farbstoff: Kurkumin. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1032 kJ / 247 kcal
Fett: 1,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lofthouse of Fleetwood Ltd., Maritime Street, Fleetwood, Lancashire Großbritannien

Weitere Suchbegriffe: Pastillen, lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 600 Gramm (ab € 0,03254* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 20,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.