Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Hello Mini Stick Mix, Schokolade, 120g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Hello Mini Stick Mix, Schokolade, 120g Packung
Lindt Hello Mini Stick Mix, Schokolade, 120g Packung
Lindt Hello Mini Stick Mix, Schokolade, 120g Packung
Artikel-Nr.:
     744-170234-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539243004
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Palmöl, Glukosesirup, Magermilchpulver, Haselnüsse, Butterreinfett, Weizenmehl, Magermilchjoghurtpulver, Sahnepulver, Vollmilch, Milchzucker, Traubenzucker, Emulgator (Sojalecithin), Rahmquarkpulver, Salz, Erdbeeren, Kakaopulver, naturliche Aromen (enthalten Milch), Aroma, Zitronensaftkonzentrat, Backtriebmittel (Natrium-, Ammonium- und Kaliumcarbonat), Glukose-Fruktose-Sirup, Vanille. Kann Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwerte je 100 g:
Brennwert: 2247 kJ/ 538 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,42 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,99*
ab € 3,80*
€ 5,25*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 3,24*
€ 5,52*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 5,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 4,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 4,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 0,12 Kilogramm (ab € 27,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.