| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044543801 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539243004 |
| |
|
| | |
| Hello Mini Stick Mix Entdecke den aufregenden Mini Stick Mix von Lindt HELLO. Verwöhne dich und deine Freunde mit der raffinierten Mischung aus sündhaft leckeren Crunchy Nougat Sticks, locker leichten Strawberry Cheesecake Sticks, unwiderstehlichen Cookies & Cream Sticks und verführerischen Caramel Brownie Sticks. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 3x HELLO Mini Sticks Cookie & Cream , je 10g 3x HELLO Mini Sticks Crunchy Nougat , je 10g 3x HELLO Mini Sticks Salted Caramel , je 10g 3x HELLO Mini Sticks Strawberry Cheesecake , je 10g Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kakaomasse, Palmöl, Magermilchpulver , Haselnüsse , Glukosesirup, Weizenmehl , Butterreinfett , Magermilch -Joghurtpulver, Sahnepulver , Milchzucker , Kondensmilch , Invertzucker, Emulgator ( Soja - und Sonnenblumenlecithin), Erdbeeren, Kakaopulver, Traubenzucker, natürliche Aromen, Quark , Salz, Backtriebmittel (Natriumbi-, Ammoniumhydrogen- und Kaliumcarbonat), Aromen, Zitronensaftkonzentrat, Milcheiweiß , Glukose-Fruktose-Sirup, Karamellzuckersirup, Vanille. Kann andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2247 kJ/ 538 kcal Fett 32 g davon gesättigte Fettsäuren 18 g Kohlenhydrate 55 g davon Zucker 52 g Eiweiß 6,7 g Salz 0,42 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 8 | | € 4,99* | ab € 3,80* | € 5,16* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 3,25* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,12 Kilogramm (ab € 31,66667* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 41,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|