Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Diva Clutch, Trüffel, Praline, 10 Packungen je 114g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Diva Clutch, Trüffel, Praline, 10 Packungen je 114g
Lindt Diva Clutch, Trüffel, Praline, 10 Packungen je 114g
Lindt Diva Clutch, Trüffel, Praline, 10 Packungen je 114g
Artikel-Nr.:
     744-170050
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9003600487173
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Truffes-Pralinés

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Glukosesirup, Spirituosen 8% ( Irish Cream Likör ( enthält Milch ) , Marc de Champagne, Weingeist ) , Butter, Invertzuckersirup, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Butterreinfett, Kakaopulver, Emulgator ( Sojalecithin ) , Milchzucker, Farbstoffe ( Titandioxid, Eisenoxid Rot ) , Gerstenmalzextrakt, Aroma. Kann Haselnüsse, Mandeln enthalten.

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert: 2057 kJ / 491 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 3,9 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,82*
€ 103,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,19*
€ 101,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,85*
€ 99,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,28*
€ 96,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,53*
€ 80,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.