Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Mini Bonbons Kaffee 3 kg Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cool Mini Bonbons Kaffee 3 kg Beutel
Cool Mini Bonbons Kaffee 3 kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-143063
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042073974
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
bonbon

Zutaten: Glukosesirup, Kaffee-Extrakt ( entkoffeiniert ) , Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1663 kJ / 391 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3.000 Gramm (ab € 0,00752* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 29,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.